Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson Kühlhaus Nr.5120 Gr.L marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621727
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120052
EAN/GTIN:
     4030913074504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Blouson marine · Innenfutter rot L. Hält warm bei Eiseskälte. Schützen Sie Ihren Körper und nutzen Sie eine bis zu acht Stunden haltbare Wärme – auch wenn um Sie herum alles frostig ist. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Blouson mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· PSA-Katergorie: II
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,59*
€ 53,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,86*
€ 54,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,60*
€ 54,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 54,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,61*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
5120048
ab € 39,58*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 39,60*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 43,55*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 44,98*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.