Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2002 Gr.42 uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618422
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2002042
EAN/GTIN:
     4030913031644
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Warnschutz Bundjacke uni gelb 42. Bietet Sicherheit in der Dunkelheit. Die Warnschutz Bundjacke schützt Sie mit ihren stark reflektierenden Einsätzen bei Dunkelheit. Damit werden Sie garantiert nicht übersehen. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
uni gelb
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,35*
€ 39,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 39,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,96*
€ 39,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,46*
€ 43,37*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 34,72*
€ 46,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002102
ab € 28,49*
Ähnlich
Planam
2002106
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
2002110
ab € 28,36*
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2002025
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2002026
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2002027
ab € 28,60*
Ähnlich
Planam
2002028
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2002029
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2002044
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2002046
ab € 28,55*
Ähnlich
Planam
2002048
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2002050
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
2002052
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2002054
ab € 28,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.