Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Artikel-Nr.:
     158-PL2002.50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2002050
EAN/GTIN:
     4030913031682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Planam Warnschutz-Bundjacke gelb Arbeitsjacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 50 - Größe 50

Warnschutz-Bundjacke uni

  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen

Taschen:

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links
  • 1 Handytasche und 1 Kugelschreiberfach rechts
  • 1 Innentasche rechts

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: gelb oder orange

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2012

orange: PL2011


  • Version: 50 - Größe 50
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
50
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundjacke | Warnschutzjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzbekleidung Bundjacke uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,37*
€ 38,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 39,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 39,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,72*
€ 43,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,73*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002102
ab € 28,39*
Ähnlich
Planam
2002106
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
2002110
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,53*
Ähnlich
Planam
2002025
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2002026
ab € 28,43*
Ähnlich
Planam
2002027
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
2002028
ab € 28,58*
Ähnlich
Planam
2002029
ab € 28,58*
Ähnlich
Planam
2002042
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
2002044
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2002046
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
2002048
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
2002052
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
2002054
ab € 28,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.