Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 290 Nr.0631 Gr.58 mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402616203
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0631058
EAN/GTIN:
     4030913631585
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose mittelrot 58
arbeitslatzhose rot
MG 290 Latzhose mittelrot 58. Flexibel und robust. Die Latzhose bleibt dank solidem Rückenteil und Trägerschnallen immer an ihrem Platz – auch bei starker Aktivität. In der Reißverschlusstasche können Sie Utensilien optimal verstauen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
mittelrot
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,74*
€ 39,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 39,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,27*
€ 40,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,24*
€ 40,45*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,97*
€ 43,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0631025
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0631026
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631027
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631028
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0631029
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
0631042
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0631044
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0631046
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0631048
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0631050
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0631052
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631054
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0631056
ab € 28,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.