| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467285 Herst.-Nr.: 0631050 EAN/GTIN: 4030913631509 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, mittelrot, Größe: 50 (0631050) Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub. MG 290 Arbeitskleidung Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0631050 | Werksnummer: | 0631050 | Profil: | 50 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,790000 | Gewicht brutto Kg: | 0,834000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 50 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,12* | € 35,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,22* | € 36,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,58* | € 36,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,60* | € 36,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,86* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|