| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467289 Herst.-Nr.: 0631058 EAN/GTIN: 4030913631585 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, mittelrot, Größe: 58 (0631058) Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub. MG 290 Arbeitskleidung Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0631058 | Werksnummer: | 0631058 | Profil: | 58 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,790000 | Gewicht brutto Kg: | 0,834000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 58 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,92* | € 38,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,03* | € 39,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,43* | € 39,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,33* | € 40,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,92* | € 43,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|