Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0631026 Gr.26 Latzhose mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0631026 Gr.26 Latzhose mittelrot
Planam MG 290 0631026 Gr.26 Latzhose mittelrot
Planam MG 290 0631026 Gr.26 Latzhose mittelrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467277
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0631026
EAN/GTIN:
     4030913631264
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose
PLANAM Latzhose, mittelrot, Größe: 26 (0631026)

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub.

MG 290 Arbeitskleidung
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0631026
Werksnummer:
0631026
Profil:
26
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,834000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grösse 26
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,03*
€ 35,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 36,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 36,49*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,47*
€ 36,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,87*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0631025
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0631027
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631028
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0631029
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
0631042
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631044
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631046
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0631048
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631050
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0631052
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0631054
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0631056
ab € 28,72*
Ähnlich
Planam
0631058
ab € 28,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.