Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Basalt Neon Nr.6292 Gr.XS oliv/orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152390
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6292040
EAN/GTIN:
     4030913944517
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Basalt Neon Softshelljacke oliv/orange XS. Professionell bei jeder Witterung. Die Softshelljacke sorgt für ein optimales Körperklima bei allen Witterungen · während die Verwendung von Fleece als Innenmaterial einen angenehmen Tragekomfort bietet.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Brustumfang: 80cm
· Bundumfang: 68cm
· Geschlecht: Unisex
· Körpergröße: 160cm
· Produktlinien: Basalt Neon, Outdoor
· Schrittlänge: 720mm
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
oliv/orange
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 48,19*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,39*
€ 48,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,85*
€ 49,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 38,43*
€ 50,11*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,37*
€ 54,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6292052
€ 48,22*
Ähnlich
Planam
6292048
€ 48,17*
Ähnlich
Planam
6292044
€ 48,31*
Ähnlich
Planam
6292056
€ 48,39*
Ähnlich
Planam
6292060
€ 48,45*
Ähnlich
Planam
6292064
€ 52,85*
Ähnlich
Planam
6290040
€ 47,86*
Ähnlich
Planam
6291040
€ 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.