Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshell-Jacke Basalt neon oliv/orange Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6292
Planam 6292
Artikel-Nr.:
     2627A-4705629240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6292040
EAN/GTIN:
     4030913944517
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Besteht jede Witterungsprüfung.

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Reflexbiese im Front und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung
  • elastische Ärmelbündchen
  • innen Weiches Fleece

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester Ripstop-Optik
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/orange
Größe:
XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,72*
€ 48,17*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,44*
€ 48,74*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 38,14*
€ 49,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 38,31*
€ 50,08*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 38,76*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6292052
€ 48,22*
Ähnlich
Planam
6292048
€ 48,11*
Ähnlich
Planam
6292044
€ 48,19*
Ähnlich
Planam
6292056
€ 48,28*
Ähnlich
Planam
6292060
€ 48,08*
Ähnlich
Planam
6292064
€ 52,72*
Ähnlich
Planam
6290040
€ 48,36*
Ähnlich
Planam
6291040
€ 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.