| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699733 Herst.-Nr.: 6290040 EAN/GTIN: 4030913944371 |
| |
|
| | |
| Planam 6290040 Softshell Jacke Basalt Neon Arbeitskleidung anthrazit/gelb Gr:XS Material Oberware100 % PolyesterRipstop-OptikUnterware100 % PolyesterFleeceDesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra wasserabweisend winddicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Reflexbiese im Front- und Rückenbereich elastische Ärmelbündchen innen weiches Fleece Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6290040 | Werksnummer: | 6290040 | Profil: | XS | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,43* | € 49,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,59* | € 50,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,20* | € 50,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,39* | € 50,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,74* | € 54,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|