Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze Nr.6022 Universalgröße rot/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026143125
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6022052
EAN/GTIN:
     4030913937601
Suchbegriffe:
Wendemütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Zubehör Strickmütze 2-farbig rot/schiefer Universalgröße. Leicht und doppelt einsetzbar. Ob auf links oder auf rechts gedreht – die 2-farbige Strickmütze lässt sich von beiden Seiten tragen und passt sich perfekt der Kopff orm an. Das Material hält Kopf und Ohren warm.

Weitere technische Eigenschaften:
· verfügbare Größen: Universalgröße
Weitere Informationen:
Größe:
Universalgröße
Farbe:
rot/schiefer
Material:
100 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, planam strickmütze, rollmütze, strickmütze rot, Fleecemütze, Fleece-Set, Mützen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,94*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6015048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6024052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6030052
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.