Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Plaline Nr.2700 Gr.XL schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142661
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2700056
EAN/GTIN:
     4030913922232
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Softshelljacke schwarz/zink XL. Außen hart – innen zart. Die wasserabweisende Softshelljacke stellt sich zwischen Sie und das Schmuddelwetter · während Sie durch das Fleece auf der Innenseite höchsten Tragekomfort genießen. Tipp: Die Softshelljacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 092632
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/zink
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,09*
€ 42,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,27*
€ 42,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 42,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,53*
€ 46,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,46*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2700040
ab € 31,13*
Ähnlich
Planam
2700044
ab € 31,27*
Ähnlich
Planam
2700048
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
2700052
ab € 31,02*
Ähnlich
Planam
2700060
ab € 31,27*
Ähnlich
Planam
2700064
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
2700068
ab € 34,26*
Ähnlich
Planam
2701040
ab € 31,12*
Ähnlich
Planam
2703040
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
2704040
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
2705040
ab € 31,09*
Ähnlich
Planam
2706040
ab € 31,06*
Ähnlich
Planam
2707040
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.