| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000474259 Herst.-Nr.: 2700044 EAN/GTIN: 4030913922201 |
| |
|
| | |
| PLANAM Softshell Jacke, schwarz/zink, Größe: S (2700044) Soft und sicher. Plaline Arbeitskleidung Wasserdicht, atmungsaktiv, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, durchgehender Frontreißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung. Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke. UVS 092632 Material: Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan Softshell Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2700044 | Werksnummer: | 2700044 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,815000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,33* | € 42,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,27* | € 42,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,51* | € 42,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,33* | € 46,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,39* | € 50,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|