Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Plaline Nr.2700 Gr.M schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142659
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2700048
EAN/GTIN:
     4030913922218
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Softshelljacke schwarz/zink M. Außen hart – innen zart. Die wasserabweisende Softshelljacke stellt sich zwischen Sie und das Schmuddelwetter · während Sie durch das Fleece auf der Innenseite höchsten Tragekomfort genießen. Tipp: Die Softshelljacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 092632
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz/zink
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 42,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 42,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,57*
€ 42,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,40*
€ 46,37*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,35*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2700040
ab € 30,89*
Ähnlich
Planam
2700044
ab € 30,93*
Ähnlich
Planam
2700052
ab € 30,93*
Ähnlich
Planam
2700056
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
2700060
ab € 30,99*
Ähnlich
Planam
2700064
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
2700068
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
2701040
ab € 30,93*
Ähnlich
Planam
2703040
ab € 31,11*
Ähnlich
Planam
2704040
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
2705040
ab € 31,16*
Ähnlich
Planam
2706040
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
2707040
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.