Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose Canvas 320 Nr.2144 Gr.56 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142622
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144056
EAN/GTIN:
     4030913921839
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Thermohose schwarz 56. Hält die Temperatur kostant. Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 38,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 38,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,62*
€ 39,30*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,46*
€ 39,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,37*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2144025
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2144027
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2144044
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2144048
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 28,33*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
2144062
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2144064
ab € 28,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.