Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Gletscher Nr.0358 Gr.5XL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142533
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0358072
EAN/GTIN:
     4030913920917
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Gletscher Comfortjacke schwarz 5XL. Hält zuverlässig warm. Eisige Temperaturen können Ihnen dank der Kälteschutzjacke nach DIN EN 342 nichts anhaben. Für wärmere Tage lassen sich das Webpelzfutter · Ärmel und Kragen ganz einfach abnehmen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· PSA-Katergorie: II
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
Norm:
EN 342
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,93*
€ 92,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,28*
€ 94,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 95,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,62*
€ 96,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,54*
€ 103,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,26*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 40,12*
Ähnlich
Planam
0358052
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358048
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
0358056
ab € 36,26*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 40,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.