Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Tristep Nr.1211 Gr.24 kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614201
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1211024
EAN/GTIN:
     4030913006949
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tristep Bundhose kornblau/marine 24. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
kornblau/marine
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,47*
€ 25,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 26,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 26,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,18*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1211025
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
1211026
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1211027
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1211028
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1211029
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1211042
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1211044
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1211046
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1211048
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1211050
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1211052
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1211054
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1211056
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
1211058
ab € 20,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.