Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Tristep Nr.1201 Gr.56 kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614001
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1201056
EAN/GTIN:
     4030913006291
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Tristep Bundjacke kornblau/marine 56. Extrem belastbar. Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand · ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
kornblau/marine
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,52*
€ 36,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 37,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,97*
€ 37,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 37,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,36*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
1201025
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1201026
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
1201027
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
1201028
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
1201029
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
1201042
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
1201044
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1201046
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
1201048
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
1201050
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
1201052
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
1201054
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
1201058
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.