| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705120156 Herst.-Nr.: 1201056 EAN/GTIN: 4030913006291 |
| |
|
| | |
| Dreimalig gut in Haltbarkeit, Lebensdauer und Ausstattung - Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
- Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Aufhänger im Kragen
- Bundabschluss verstellbar mit Klett
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- linke Brusttasche mit Patte
- Klettverschluss und integrierte Handytasche
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
- Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- eine Innentasche
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam bundjacke kornblau canvas 56, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 26,69* | € 36,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,79* | € 37,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,12* | € 37,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,97* | € 37,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,58* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|