Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhose Slope Gr.L schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026131238
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3645052
EAN/GTIN:
     4030913935614
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht · Nähte hinterklebt · 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss · 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss · Reißverschluss im Hosenschlitz · 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff · Gummizug im Bund · 5 breite Gürtelschlaufen · 2 Gesäßtaschen mit Patte
Oberstoff: 96% Polyester / 4% Elastan (TPU laminiert)
Futter: 100% Polyester (TPU beschichtet)
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
96% Polyester / 4% Elastan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,75*
€ 47,51*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,53*
€ 50,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 51,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,77*
€ 55,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,48*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3646044
ab € 35,69*
Ähnlich
Planam
3647044
ab € 35,85*
Ähnlich
Planam
3645048
ab € 35,76*
Ähnlich
Planam
3645044
ab € 35,82*
Ähnlich
Planam
3645056
ab € 35,72*
Ähnlich
Planam
3645060
ab € 35,93*
Ähnlich
Planam
3645064
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.