Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Tristep Nr.1204 Gr.42 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402611015
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1204042
EAN/GTIN:
     4030913025407
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Tristep Bundjacke grau/schwarz 42. Extrem belastbar. Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand · ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,17*
€ 33,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 34,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 34,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,55*
€ 34,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,82*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1203024
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
1204024
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1204025
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
1204026
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1204027
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
1204028
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
1204029
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
1204044
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
1204046
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
1204048
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
1204050
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
1204052
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
1204054
ab € 24,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.