Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1204/42, 1204042, Bundjacke Größe 42, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897422
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1204042-42
EAN/GTIN:
     4030913025407
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1204/42, 1204042, Bundjacke Größe 42, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,19*
€ 33,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 34,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,24*
€ 34,23*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
1203024
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
1204024
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
1204025
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
1204026
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1204027
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
1204028
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
1204029
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1204044
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
1204046
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1204048
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
1204050
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1204052
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
1204054
ab € 24,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.