Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Jacke Outdoor Shape Nr.3635 Gr.XXXL blau/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026106916
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3635064
EAN/GTIN:
     4030913920863
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Outdoor Shape Damen Jacke blau/grau XXXL. Flexible 3-in-1-Jacke. Die Shape Jacke ist überall einsetzbar: als gefütterte Outdoorjacke · als leichte Regenjacke oder als warmer Fleeceüberzieher. Die einrollbare Kapuze bietet zusätzliche Flexibilität für jedes Wetter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 370g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
blau/grau
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,85*
€ 56,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,99*
€ 57,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 64,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,24*
€ 69,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 74,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635052
ab € 39,82*
Ähnlich
Planam
3635048
ab € 40,07*
Ähnlich
Planam
3635044
ab € 39,98*
Ähnlich
Planam
3635056
ab € 39,96*
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 39,98*
Ähnlich
Planam
3635060
ab € 39,79*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 39,87*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.