Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhose Basalt Gr.XXL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026106824
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3385060
EAN/GTIN:
     4030913919645
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
atmungsaktiv · wasserdicht · winddicht · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss · doppelte Oberschenkeltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte mit Druckknopf · Knietaschen · Reflexbiese im Kniebereich vorne und hinten · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu verschließen · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · höher geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz · Hinweis: die leicht wattierte Hose kann als Winterhose über der normalen Arbeitshose oder mit Funktionsunterwäsche getragen werden
Obergewebe: 100 % Polyester TPU-laminiert
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,55*
€ 59,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 60,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 60,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,08*
€ 61,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,37*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,62*
Ähnlich
Planam
3385052
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
3385048
ab € 41,67*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 41,37*
Ähnlich
Planam
3385056
ab € 41,65*
Ähnlich
Planam
3385064
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.