Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenlatzhose Outdoor Gletscher Nr.0370 Gr.S schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0370044
EAN/GTIN:
     4030913370446
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Outdoor Gletscher Pilotenlatzhose schwarz S. Warm von oben bis unten. Die funktionale Latzhose hält wunderbar warm · besitzt Sicherheitsschnallen und bietet mit zahlreichen Taschen viel Platz für wichtiges Arbeitswerkzeug.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
Norm:
EN 342
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 45,30*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,22*
€ 46,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 47,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,72*
€ 48,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,20*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 46,95*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 34,35*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
0370048
ab € 34,13*
Ähnlich
Planam
0370056
ab € 34,34*
Ähnlich
Planam
0370060
ab € 34,47*
Ähnlich
Planam
0370064
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.