Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024315694 Herst.-Nr.: 8849714 EAN/GTIN: 4049358611540 |
| |
|
| | |
| Overall uvex 5/6 comfort lightEinweg-Chemikalienschutz Typ 5/6Modell-Nr.: 7662, Art.-Nr.:88497Farbe: weiß/Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert, SMS Rückenpartie- Kombination von Laminat undluftdurchlässigem SMS im Rückenbietet ein hohes Level an Feuchtig-keitsmanagement und Atmungs-aktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren- Eingefasste Nähte gewährleisten einhohes Schutzniveau gegen Partikelund Flüssigkeitsspritzer.- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels- Optimale Passform für hohenTragekomfort- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht- Antistatische EigenschaftenChemikalienschutz/PSA Kategorie IIIEN ISO 13982-1 (Typ 5)EN 13034 (Typ 6)EN 1149-5EN 14126EN 1073-2Nur zum einmaligen Gebrauch !!!Größe: M - XXXLTechn. Datenblatt und/oderBenutzerinformation beachten! Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | weiß | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegoverall kat.iii typ 5 + 6 weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Schutzkleidung, 88497, 7662 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,05* | € 6,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,10* | € 6,09* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,17* | € 6,22* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,49* | € 6,68* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,71* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|