Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille MILLENNIA WELDING, schwarz, IR 5 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40229238
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006406
EAN/GTIN:
     7312550064061
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · mit kratzfester und grün getönter Sichtscheibe (IR 5) zur Anwendung bei Schweißarbeiten · einstellbares, flexibles Kopfband · Anwendungsbereich: Autogenschweißen, Brennschneiden

Weitere technische Eigenschaften:
· Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung, IR = Infrarotstrahlung
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Ausführung:
Rahmen schwarz , Scheiben grün IR5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 12,23*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 10,68*
€ 13,36*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,67*
1
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,83*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 7,32*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 6,01*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.