Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC, farblos, beschlagfrei, 32g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6915
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002781
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Schutzbrille Millennia™,Kat.II,schwarz,PC,farblos,beschlagfrei,32g

Honeywell Einscheiben-Bügelbrille Millennia™, Kategorie II, gemäß EN 166, ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht sowie optimaler Schutz, druckfreierSitz, Gestellprofil passt sich der Kopfform an, mit verstellbarem Brillenband, FarbeFassung: schwarz, Scheibe: farblos, Material: kratzfeste und beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 32 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 10,27*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 10,28*
7 Tage
64
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 11,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,12*
€ 12,16*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 11,98*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 9,50*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 5,90*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.