Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterlatzhose Antarktis Nr.00512 Größe 3XL marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40177413
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00512-620-01-3XL
EAN/GTIN:
     5708628040174
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Wasserabweisend. Futter aus Stepp. Schulterträger aus Stoff · verstellbar und mit kurzem · kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt · die eine mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche · verstärkt. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Klettverschluss an den Fußgelenken. Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material. Steppfutter. Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen · kräftigen Elastikeinsätzen. Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche. Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss · zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Taillenumfang: 118 cm / 46.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Material:
52% Baumwolle/48% Nylon
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, kälteschutzlatzhose mascot, thermo latzhose, thermolatzhose blau, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Latzhose, Warnschutzlatzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 82,77*
€ 101,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,31*
€ 101,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 102,12*
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 103,87*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 115,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.