Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00512-620-01/3XL, 0051262001, Winterlatzhose, Größe 3XL Originals


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1666696
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00512-620-01-3XL
EAN/GTIN:
     5708628040174
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00512-620-01/3XL, 0051262001, Winterlatzhose, Größe 3XL Originals, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®)
Bruttogewicht:
1340 g
Produkteigenschaften:
Steppfutter, wasserabweisend, Bearnylon®
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 100,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 101,21*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 81,52*
€ 101,21*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 102,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.