Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhose Arlanda Nr.00586 Größe 2XL marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401766533
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00586-380-01-2XL
EAN/GTIN:
     5708628179126
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Thermo-Unterhose
Thermax® ist eine wärmeisolierende · dreilagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Mit Eingriff. Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Hosenschlitz. Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Material:
55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 40,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,43*
€ 40,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 40,66*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 42,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,87*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.