|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88789701 Herst.-Nr.: 5708628179126 EAN/GTIN: 5708628179126 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke |  | Empfohlenes Geschlecht | Mann |  | Produkthauptfarbe | Navy |  | Größe (S/M/L) | XXL | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |  | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) |  | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Modacryl, Polyester |  | Stoffgewicht | 260 g/m² |  | Baumwollanteil | 22 % |  | Polyester-Anteil | 55 % |  | Modacryl-Anteil | 23 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |