Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhose Louisville Nr.10090 Größe 2XL schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401757484
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10090-194-010-2XL
EAN/GTIN:
     5707209975829
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an der Rückseite · zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Gesäßtaschen · verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Knietaschen · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Verlängertes Rückenteil stützt und hält warm. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss · zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (2,01 clo)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 85,92*
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 71,44*
€ 89,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 89,92*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,09*
€ 90,55*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,85*
€ 101,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.