Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10090-194-010/2XL, 10090194010, Winterhose Louisville, Größe 2XL, schwarzblau In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713415
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10090-194-010-2XL
EAN/GTIN:
     5707209975829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10090-194-010/2XL, 10090194010, Winterhose Louisville, Größe 2XL, schwarzblau Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1400 g
Produkteigenschaften:
wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 86,15*
9 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 70,07*
€ 88,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 88,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 71,52*
€ 89,68*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 92,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.