Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Baar Nr.06619 Größe 82C60 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401749981
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     06619-135-010-82C60
EAN/GTIN:
     5707209604767
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln · Beinen und im Schritt. Stehkragen mit Druckknöpfen. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Innentasche mit Patte. Gummizug im Rücken. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Ventilation unter den Ärmeln. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten · so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen · um Kratzer zu vermeiden. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Nähten zeigen nach unten · so dass sich keine Funken festsetzen können. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Brustumfang: 120 cm / 47 inch
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
Weitere Informationen:
Größe:
82C60
Farbe:
schwarzblau
Material:
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 13034 (Type 6), EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²), EN 61482-1-2 class 1, EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 131,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 131,50*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 131,74*
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 132,38*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 148,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.