| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704329 Herst.-Nr.: 06619-135-010-82C60 EAN/GTIN: 5707209604767 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06619-135-010/82C60, 06619135010, Overall Baar Multisafe, Größe 82C60, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1890 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1890 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug, arbeitsanzug gr 60, flammschutz overall, mascot arbeitsanzug, MASCOT Baar, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 105,04* | € 130,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,11* | € 130,39* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,61* | € 131,45* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 107,95* | € 132,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,63* | € 134,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|