Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Visp Nr.06609 Größe 3XL kornblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401749965
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     06609-135-11-3XL
EAN/GTIN:
     5707209479846
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln · Schultern und Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Innentasche mit Patte. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten · so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen · um Kratzer zu vermeiden. Nähten zeigen nach unten · so dass sich keine Funken festsetzen können. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Brustumfang: 124 cm / 49 inch
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
kornblau
Material:
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 13034 (Type 6), EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²), EN 61482-1-2 class 1, EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 114,18*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 114,74*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 114,84*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 115,29*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 129,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.