Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Nr.22201 Größe L schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017369314
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22201-615-09-L
EAN/GTIN:
     5715411024211
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
50% Polyamid / 50% recyceltes Polyester, ca. 185 g/m² · ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · Verschluss mit Reißverschluss · Kapuze · Innentasche · Brusttasche mit Reißverschluss · Vordertaschen mit Reißverschluss · Futter aus Netzmaterial an verschiedenen Teilen des Produktes · regulierbarer Gummizug am unteren Saum · ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit · Manschetten mit Gummizug · ID-Kartenhalter ist abnehmbar · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 185g/m²
· Brustumfang: 104 cm / 41 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
50% Polyamid/50% Polyester (Recyceltes Polyester)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 66,62*
€ 84,28*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,02*
€ 84,31*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 87,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 87,68*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,64*
€ 104,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.