Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT JackE, ULTIMATE STRETCH,geringes Gewicht Jacke Größe L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1437607
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22201-615-09-L
EAN/GTIN:
     5715411024211
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Verschluss mit Reißverschluss. Kapuze. Innentasche. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Futter aus Netzmaterial an verschiedenen Teilen des Produktes. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Manschetten mit Gummizug. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
50% Polyamid/50% Polyester
Größe:
L
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
0,626 kg
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Mascot International GmbH
Adresse/Postanschrift:
Neustadt 10, D-24939 Flensburg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@mascot.de
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenparka schwarz, JackE, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, MASCOT® Customized, Jacke, Winter Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,79*
ab € 66,62*
€ 84,28*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,02*
€ 84,31*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 87,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 87,68*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,78*
€ 103,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.