|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411024211 Herst.-Nr.: 22201-615-09-L EAN/GTIN: 5715411024211 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Verschluss mit Reißverschluss •Kapuze •Innentasche •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Futter aus Netzmaterial an verschiedenen Teilen des Produktes •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit •Manschetten mit Gummizug •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •50% Polyamid •50% Polyester Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,589 kg | Material: | 50% Polyamid, 50% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,626 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 67,13* | € 84,19* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,66* | € 84,23* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,48* | € 87,19* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,92* | € 87,62* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 84,04* | € 103,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|