| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017362826 Herst.-Nr.: 22015-617-89-L EAN/GTIN: 5715411005845 |
| |
|
| | |
| Gesteppte Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv und wasserabweisend. Moderne Passform. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss. Innentasche aus Netzmaterial. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. Bälle für das Trocknen der Kleidung im Wäschetrockner sind im Lieferumfang enthalten. Atmungsaktiv. Luftige und leichte Isolierung · die Ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Ultraleichte Trageeigenschaften und Stretch sorgen für maximalen Komfort · Tag für Tag. Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung. Reflektoren an den Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln. Hoher Anteil von recyceltem Polyamid im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 126g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch · Kollektion: MASCOT® Customized Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | anthrazitgrau | Material: | 86% Recyceltes Polyamid/14% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacken gr l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, Stepp-Jacke, Steppjacken, Winterjacken |
| | |
| |