Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22015-617-89/L, 2201561789, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe L, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1699560
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22015-617-89-L
EAN/GTIN:
     5715411005845
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22015-617-89/L, 2201561789, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe L, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
86% Polyamid/14% Elasthan
Bruttogewicht:
940 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, leichtes Fu
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 132,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 133,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.