| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017343174 Herst.-Nr.: 19012-143-1433-M EAN/GTIN: 5711074789399 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 330 g/m² · tailliert geschnitten · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen · regulierbarer Gummizug im Saum · EN ISO 20471 Kl.2
Weitere technische Eigenschaften: · Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | hi-vis orange/moosgrün | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, mascot damen jacke, Damenwarnschutzparka, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,48* | € 129,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,60* | € 129,91* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,88* | € 130,11* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,45* | € 146,08* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 117,52* | € 146,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|