| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709253 Herst.-Nr.: 19012-143-1433-M EAN/GTIN: 5711074789399 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19012-143-1433/M, 190121431433, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe M, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1077 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1077 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damenjacke orange, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,00* | € 129,85* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,04* | € 130,01* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,33* | € 130,22* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,79* | € 146,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 116,84* | € 146,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|