Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterhose Nr.19090 Größe 5XL hi-vis gelb/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017338944
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19090-449-17010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074870097
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Fluoreszierend mit Reflexen. Hoch strapazierfähiger · atmungsaktiver · wind- und wasserdichter Stoff. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt und mit Patte. Beidseitig verdeckte Hammerschlaufen. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche · Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Schulterträger aus kräftigem Elastik · regulierbar und abnehmbar. Erhöhter Bund an der Rückseite · zum besseren Schutz gegen Kälte. Bund mit elastischem Einsatz seitlich. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) · höhenregulierbar. Schneefang innen an den Beinen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am inneren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Äußerst strapazierfähig. Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv · ist leicht · weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine · die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen - besonders widerstandsfähig gegen spitze und scharfe Gegenstände. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar · so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist. Hochgezogenes Rückenteil stützt und bietet zusätzlichen Schutz vor Wind und Kälte im unteren Rückenbereich. Schneefang an der Beininnenseite hält Schnee und Schmutz draußen. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Taillenumfang: 138 cm / 54.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y, EN 342 3/WP (1,7 clo), EN 343 4-1-X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 234,91*
€ 277,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 232,12*
€ 278,41*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 309,61*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 261,01*
€ 309,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.