Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19090-449-17010/5XL, 1909044917010, Winterhose mit Knietaschen, CLIMASCOT, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713449
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19090-449-17010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074870097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19090-449-17010/5XL, 1909044917010, Winterhose mit Knietaschen, CLIMASCOT, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1660 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1660 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig, CLIMASCOT®-
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 235,49*
€ 276,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 236,36*
€ 283,47*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 309,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 260,76*
€ 310,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.