Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Damen-Fleecepullover Nr.19153 Größe XS hi-vis orange/moosgrün MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017302383
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19153-315-1433-XS
EAN/GTIN:
     5711074787906
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Damen-Pullover
Damenpullover
Damen-Passform. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen · die den Wind abhält. Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung. Innentaschen. ID-Kartenhalter ist abnehmbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Brustumfang: 76 cm / 30 inch
· Kollektion: MASCOT® Accelerate Safe
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
hi-vis orange/moosgrün
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, EN ISO 20471 - Klasse 1 (XS), Hi-Vis Gruppe B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 89,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,17*
€ 93,96*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 93,99*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 105,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 84,48*
€ 106,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.