| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680069 Herst.-Nr.: 19153-315-1433-XS EAN/GTIN: 5711074787906 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19153-315-1433/XS, 191533151433, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Multisafe, Größe XS, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 431 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 431 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleecejacke damen xs, damen jacke, damen jacke xs, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,49* | € 89,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,94* | € 93,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,63* | € 93,59* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,83* | € 105,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 84,19* | € 105,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|