Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Nr.F0852 Gr.39 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296812
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-09-1039
EAN/GTIN:
     5711074776320
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Zehenschutzkappe aus Stahl. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Das Schuhwerk ist auch für Wäscheservice mit Industriewäschereien geeignet: Der Wäscherei-Chip kann über einen Transferdruck angebracht werden. Waschbar bei 40 °C · wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist. Wasserdicht. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in Kambodscha von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Stoffgewicht: Größe 1042: 1100 g
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyurethan
Norm:
Sicherheitsklasse S5, EN ISO 20345, Rutschhemmende Laufsohle
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 87,92*
1
€ 4,90*
ab € 69,01*
€ 89,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 89,67*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,35*
€ 102,15*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,18*
€ 103,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,78*
€ 123,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,86*
€ 122,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,32*
€ 115,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,07*
€ 110,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.