Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0852-703-09/1039, F085270309, PU- Sicherheitsstiefel S5 Safety footwear, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705732
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-09-1039
EAN/GTIN:
     5711074776320
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0852-703-09/1039, F085270309, PU- Sicherheitsstiefel S5 Safety footwear, Größe 1039, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2180 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyurethan
Bruttogewicht:
2180 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 86,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 91,02*
1
€ 4,90*
ab € 70,96*
€ 91,37*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,81*
€ 102,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,67*
€ 103,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.